項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 1% |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 潤滑劑、油、稠液、水、水基 |
流量範圍 | 0.0333 至 1.6667 lpm |
流量範圍@ GPH | 0.5年到27年 |
流量範圍(GPM) | 0.0083 0.45到 |
流體溫度 範圍 | -22至176度 F |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
頻率範圍 | 1.17 至 58.3 赫茲 |
身高 | 4 4機構/ 5“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 2 17機構/ 25“ |
最大。 壓力 | 495 PSI |
最高 黏度 | 1000 CPS |
O型圈材料 | 聚四氟乙烯封裝 FKM |
輸出類型 | 4-20 毫安,縮放脈衝 |
電力需求 | 8V至24V DC |
傳感器類型 | 橢圓齒輪 |
類別 | 橢圓齒輪 |
信號寬度 | 4 9機構/ 10“ |
船重(kg) | 2.03 |
原產地 | 澳洲 |
型號 | 電力需求 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 身高 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | O型圈材料 | 輸出類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM008S513-822R5G | 8V至24V DC | 3機構/ 8“ | 0.25 至 9.167 lpm | 5" | 316 SS | 495 PSI | 聚四氟乙烯封裝 FKM | 4-20 毫安,縮放脈衝 | 新台幣69,790元 | |
OM004S513-822R5G | 8 至 24V 直流 | 1機構/ 8“ | 0.0167 至 0.6 lpm | 4 4機構/ 5“ | 316 SS | 495 PSI | 聚四氟乙烯封裝 FKM | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 新台幣67,015元 | |
OM004A511-822R5G | 8 至 24V 直流 | 1機構/ 8“ | 0.0167 至 0.6 lpm | 4 4機構/ 5“ | 鋁 | 220 PSI | FKM | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 新台幣58,561元 | |
OM006A511-822R5G | 8 至 24V 直流 | 1機構/ 4“ | 0.0333 至 1.6667 lpm | 4 4機構/ 5“ | 鋁 | 220 PSI | FKM | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 新台幣59,909元 |