WATTS LF140 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
篩選
BtuH: 3,085,000 , 工廠設定壓力: 150 PSI , 入口連接: 內螺紋 ,製造商。 系列: LF140 , 插座連接: 內螺紋 , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 溫控器材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 最高 溫度 | 身高 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 恆溫器探頭長度 | 車身寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF140S3 125-210 1 | 210°F | - | 無鉛青銅 | 94 PSI | 1" | 125 PSI | 3" | - | NT$56,093 | |
B | LF140X6 150-210 1 | 210°F | - | 無鉛青銅 | 113 PSI | 1" | 150 Psi | 6" | - | NT$49,370 | |
B | LF140X6 125-210 1 | 210°F | - | 無鉛黃銅 | - | 1" | 125 PSI | - | - | NT$52,134 | |
C | LF140S3-150-210-1" | 210度F | 5.625“ | 無鉛青銅 | - | 1" | 150 Psi | - | 2.625“ | NT$25,747 | |
D | LF140X6 150-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | - | - | NT$22,093 | |
D | LF1403S 125-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 125 PSI | - | - | NT$35,730 | |
D | LF140X6 125-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 125 PSI | - | - | NT$22,539 | |
D | LF140X8 150-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | - | - | NT$23,772 | |
E | LF140X9-150-210-1" | 210度F | 5.5“ | 無鉛銅矽合金 | - | 1" | 150 Psi | - | 3" | NT$29,982 | |
D | LF140S3 150-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | - | - | NT$20,230 | |
F | LF140X8 125-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 125 PSI | - | - | NT$24,643 |