項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
排料能力 | 3085000 英熱時 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 113 PSI |
製造商 系列 | LF140 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 150 Psi |
釋放溫度 | 210度 F |
恆溫器材料 | 不銹鋼 |
恆溫器探頭長度 | 6" |
船重(kg) | 1.05 |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 身高 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 恆溫器探頭長度 | 車身寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF140S3-150-210-1" | 210度F | 5.625“ | 無鉛青銅 | - | 1" | 150 Psi | - | 2.625“ | 新台幣25,747元 | ||
LF140X9-150-210-1" | 210度F | 5.5“ | 無鉛銅矽合金 | - | 1" | 150 Psi | - | 3" | 新台幣29,982元 | ||
LF140X6 150-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | - | - | 新台幣22,093元 | ||
LF140S3 150-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 150 Psi | - | - | 新台幣20,230元 | ||
LF1403S 125-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 125 PSI | - | - | 新台幣35,730元 | ||
LF140S3 125-210 1 | 210度 F | - | 無鉛青銅 | 94 PSI | 1" | 125 PSI | 3" | - | 新台幣56,093元 | ||
LF140X6 125-210 3/4 | 210度F | - | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 125 PSI | - | - | 新台幣22,539元 |