扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LF140X6 125-210 1 壓力安全洩壓閥,125 psi,1 吋尺寸,2610000 Btu | BP4FXH 161Z88

WATTS 0121456 壓力安全洩壓閥,125 psi,1 英寸尺寸,2610000 Btu

有現貨
商品名稱: BP4FXH 型號:LF140X6 125-210 1交叉編號:161Z88

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$52,134 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目溫壓溢流閥
主體材料無鉛黃銅
排料能力2610000 英熱時
入口連接內螺紋
進水口尺寸1"
入口螺紋類型fpt
進水口類型內螺紋
領導不存在
最高 溫度210度 F
製造商 系列LF140
出口連接內螺紋
出口尺寸1"
出水口類型內螺紋
壓力範圍75至150 psi
洩壓壓力125 PSI
釋放溫度210度 F
恆溫器材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.9

產品詳細說明:

溫度和壓力安全閥,1 英寸入口,125 Psi 安全壓力

產品型號

產品型號最高 溫度身高主體材料最高 工作壓力出口尺寸洩壓壓力恆溫器探頭長度車身寬度價錢
WATTS LF140S3-150-210-1" 溫度和壓力安全閥,入口尺寸 1 英寸,安全壓力 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210度F5.625“無鉛青銅-1"150 Psi-2.625“新台幣25,747元
WATTS LF140X9-150-210-1" 溫度和壓力安全閥,入口尺寸 1 英寸,安全壓力 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210度F5.5“無鉛銅矽合金-1"150 Psi-3"新台幣29,982元
WATTS LF140X6 150-210 3/4 溫度和壓力安全閥,3/4 英吋尺寸,150 Psi 安全壓力 | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210度F-無鉛黃銅-3機構/ 4“150 Psi--新台幣22,093元
WATTS LF140S3 150-210 3/4 溫度和壓力安全閥,3/4 英吋尺寸,150 Psi 安全壓力 | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210度F-無鉛黃銅-3機構/ 4“150 Psi--新台幣20,230元
WATTS LF1403S 125-210 3/4 壓力安全洩壓閥,3/4 英吋尺寸,1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210度F-無鉛黃銅-3機構/ 4“125 PSI--新台幣35,730元
WATTS LF140S3 125-210 1 壓力安全洩壓閥,1 吋尺寸,125 psi,2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210度 F-無鉛青銅94 PSI1"125 PSI3"-新台幣56,093元
WATTS LF140X6 125-210 3/4 溫度和壓力安全閥,3/4 英吋尺寸,125 Psi 安全壓力 | BP4FXG 0121452​​XNUMX LF140X6 125-210 3/4210度F-無鉛黃銅-3機構/ 4“125 PSI--新台幣22,539元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS 0121456 壓力安全洩壓閥,125 psi,1 英寸尺寸,2610000 Btu
新台幣52,134元 /單元