得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 潤滑劑、油、稠液、水、水基 |
流量範圍 | 1 至 40 lpm |
流量範圍@ GPH | 15.6年到636年 |
流量範圍(GPM) | 0.26 10.6到 |
流體溫度 範圍 | -22至176度 F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
頻率範圍 | 2.8 至 112 赫茲 |
身高 | 5 4機構/ 5“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 4 3機構/ 10“ |
最大。 壓力 | 990 PSI |
最高 黏度 | 1000 CPS |
O型圈材料 | 聚四氟乙烯封裝 FKM |
輸出類型 | 4-20 毫安,縮放脈衝 |
電力需求 | 8V至24V DC |
轉子材料 | PPS |
傳感器類型 | 橢圓齒輪 |
類別 | 橢圓齒輪 |
信號寬度 | 4 3機構/ 10“ |
船重(kg) | 3.11 |
原產地 | 澳洲 |
產品 | 型號 | 輸出類型 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 電力需求 | 轉子材料 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM025S003-822R5G | 4-20 毫安,縮放脈衝 | 1" | 2.6至40 gpm | 8V至24V DC | PPS | 4 7機構/ 10“ | 6.5“ | 316 SS | 新台幣113,281元 | ||
OM050S003-842R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 2" | 30 至 500 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 7 1機構/ 10“ | 8 3機構/ 5“ | 316 SS | 新台幣273,079元 | ||
OM025A001-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1" | 10 至 150 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 4 7機構/ 10“ | 6 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣74,906元 | ||
OM040A001-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1.5“ | 15 至 250 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 6 3機構/ 10“ | 7 9機構/ 10“ | 鋁 | 新台幣105,932元 | ||
OM050A001-842R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 2" | 30 至 500 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 7 1機構/ 10“ | 8 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣155,868元 | ||
OM015S513-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1機構/ 2“ | 1 至 40 lpm | 8 至 24V 直流 | - | 4 3機構/ 10“ | 5 4機構/ 5“ | 316 SS | 新台幣107,376元 | ||
OM025A513-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1" | 10 至 150 lpm | 8 至 24V 直流 | 不銹鋼 | 4 7機構/ 10“ | 6 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣85,699元 |