項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 2" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 加侖 |
流料 | 潤滑油、油、稠液 |
流量範圍 | 30 至 500 lpm |
流量範圍@ GPH | 480 7800到 |
流量範圍(GPM) | 8 130到 |
流體溫度 範圍 | -22 到 176 度F |
管道尺寸 | 2" |
頻率範圍 | 13 至 216.7 赫茲 |
身高 | 8 3機構/ 5“ |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 8 3機構/ 10“ |
最大。 壓力 | 550 PSI |
最高 黏度 | 1000 CPS |
O型圈材料 | 聚四氟乙烯封裝 FKM |
輸出類型 | 4 至 20 mA 標定脈衝 |
電力需求 | 8 至 24V 直流 |
轉子材料 | PPS |
傳感器類型 | 橢圓齒輪 |
類別 | 橢圓齒輪 |
信號寬度 | 7 1機構/ 10“ |
船重(kg) | 17.35 |
原產地 | AU |
型號 | 輸出類型 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 電力需求 | 轉子材料 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015S003-822R5G | 4-20 毫安,縮放脈衝 | 1機構/ 2“ | 1 至 40 lpm | 8V至24V DC | PPS | 4 3機構/ 10“ | 5 4機構/ 5“ | 316 SS | 新台幣94,514元 | |
OM025S003-822R5G | 4-20 毫安,縮放脈衝 | 1" | 2.6至40 gpm | 8V至24V DC | PPS | 4 7機構/ 10“ | 6.5“ | 316 SS | 新台幣113,281元 | |
OM025A001-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1" | 10 至 150 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 4 7機構/ 10“ | 6 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣74,906元 | |
OM040A001-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1.5“ | 15 至 250 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 6 3機構/ 10“ | 7 9機構/ 10“ | 鋁 | 新台幣105,932元 | |
OM050A001-842R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 2" | 30 至 500 lpm | 8 至 24V 直流 | PPS | 7 1機構/ 10“ | 8 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣155,868元 | |
OM015S513-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1機構/ 2“ | 1 至 40 lpm | 8 至 24V 直流 | - | 4 3機構/ 10“ | 5 4機構/ 5“ | 316 SS | 新台幣107,376元 | |
OM025A513-822R5G | 4 至 20 mA 標定脈衝 | 1" | 10 至 150 lpm | 8 至 24V 直流 | 不銹鋼 | 4 7機構/ 10“ | 6 3機構/ 5“ | 鋁 | 新台幣85,699元 |