項目 | 超聲波液位開關 |
準確性 | 水中+/- 1mm |
電纜長度 | 10ft。 |
電纜類型 | 4芯,PP |
接觸等級 | 60VA,1A以下 |
聯繫人類型 | SPST繼電器 |
身高 | 1.05 |
輸入電壓 | 12 32 VDC |
總長: | 3.0 |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 150攝氏度時25 psi |
安裝 | 3 / 4“NPT |
方向 | 普遍 |
產量 | 4或20 mA或繼電器 |
重複性 | 水中+/- 0.5mm |
溫度。 範圍 | F:-40度至176度C:-40度至80度 |
類別 | 點位傳感器 |
信號寬度 | 1.05 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 9026102080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜類型 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU10-2405 | 4芯,PFA | 4.5“ | 聚偏氟乙烯 | 新台幣21,013元 |