項目 | 液位開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
相容性測試 | CE |
連線設定 | 剝離 |
線長 | 20ft。 |
浮體長度 | 5-1 / 2英寸 |
浮法材料 | 聚丙烯 |
身高 | 1 41機構/ 64“ |
總長: | 5.5“ |
最高 安培跑步 | 10 |
最大。 壓力 | 14.5 PSI |
最高 溫度 | 122學位 |
最高 電壓 | 250 |
坐騎 | 直式 |
手術 | 直式 |
總長度 | 25.5“ |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 浮坑 |
VA等級 | 250 |
電壓 | 250 VAC |
信號寬度 | 3.187“ |
線規 | 18 |
導線 | PVC護套電纜 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9026102080 |