得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平墊圈 |
顏色 | 銀色 |
完 | NL-19(SM) |
適合螺栓尺寸 | 3機構/ 4“ |
級 | 316 |
內部Dia。 | 13機構/ 16“ |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 1.5“ |
包裝重量 | 0.05 |
洛氏硬度 | B70 |
測量系統 | 英寸 |
厚度 | 0.108至0.16“ |
厚度公差 | 0.108至0.160“ |
墊圈類型 | 平墊圈 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | CN |