得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角螺絲 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 3 / 8“-16 |
驅動器大小 | 7機構/ 32“ |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | NL-19(SM) |
完 | NL-19(SM) |
級 | 18-8 |
頭戴 | 0.781“ |
頭高 | 0.234“ |
頭型 | 平 |
總長: | 2" |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 80,000 PSI |
洛氏硬度 | B70至B95 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -65 度到 300 度。 F |
螺紋直徑 | 3機構/ 8“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.766“ |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | TW |