得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公制內六角平頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M6 x 1 |
驅動器大小 | 4mm |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | NL-19(SM) |
完 | NL-19(SM) |
級 | 18-8 |
頭戴 | 12mm |
頭高 | 3.3mm |
頭型 | 平 |
總長: | 25ft。 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 101,500 PSI |
洛氏硬度 | C39到C44 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
螺紋直徑 | M6 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 21.7mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.6 |
原產地 | TW |