項目 | 分體式空調 |
氣流 | 941/794/676 CFM |
安培 | 27A |
面積(平方英尺) | 2000至2500平方呎 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 36000 英熱 |
除濕率 | 7.6 分/小時。 |
深度 | 18 1機構/ 8“ |
能源效率 | 10.6 |
保險絲放大器 | 45A |
頭高 | 11 3機構/ 4“ |
頭寬 | 33 1機構/ 8“ |
身高 | 36 1機構/ 4“ |
Hz | 60赫茲 |
線長 | 10英尺至164英尺 |
安裝 | 天花燈 |
速度數 | 3 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R410A |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
聲級 | 61 dBA |
電壓 | 208 / 230V AC |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 43“ |
船重(kg) | 137.43 |
原產地 | 瑞士 |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 面積(平方英尺) | 保險絲放大器 | 頭高 | 頭寬 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHD243 | 706/588/500 CFM | 23A | 1400至1500平方呎 | 35A | 10 5機構/ 8“ | 35 3機構/ 8“ | 54 dBA | 新台幣239,748元 |