項目 | 分體式空調 |
氣流 | 706/588/500 CFM |
安培 | 23A |
面積(平方英尺) | 1400至1500平方呎 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 24000 英熱 |
除濕率 | 1.9 分/小時。 |
深度 | 18 1機構/ 8“ |
能源效率 | 10.5 |
保險絲放大器 | 35A |
頭高 | 10 5機構/ 8“ |
頭寬 | 35 3機構/ 8“ |
身高 | 36 1機構/ 4“ |
Hz | 60赫茲 |
線長 | 10英尺至164英尺 |
速度數 | 3 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R410A |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
聲級 | 54 dBA |
電壓 | 208 / 230V AC |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 43“ |
船重(kg) | 110.48 |
原產地 | 瑞士 |
產品 | 型號 | 氣流 | 安培 | 面積(平方英尺) | 保險絲放大器 | 頭高 | 頭寬 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHC363A | 941/794/676 CFM | 27A | 2000至2500平方呎 | 45A | 11 3機構/ 4“ | 33 1機構/ 8“ | 61 dBA | 新台幣291,238元 | 詢價
|