項目 | 壁掛式空調 |
氣流方向 | 8路 |
安培 | 5.5A |
面積(平方英尺) | 450至550平方呎 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 全功能控制 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 12000 英熱 |
除濕率 | 3.8 磅/小時。 |
深度 | 21“ |
職責等級 | 商業級 |
能源效率 | 10.7 |
身高 | 15 3機構/ 4“ |
Hz | 60赫茲 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 15 5機構/ 16“ |
NEMA配置 | LCDI,6-20P |
速度數 | 3 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
電源線長度 | 6英尺 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 230V交流 |
瓦 | 1250W |
信號寬度 | 26 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 51.3 |
原產地 | 墨西哥 |