項目 | 窗式空調 |
氣流方向 | 4路 |
安培 | 7.0 |
BtuH冷卻 | 8000 |
顏色 | 白色 |
控制類型 | 電子產品 |
除濕率 | 3.0 分/小時 |
深度 | 25.5“ |
僅風扇速度 | 3 |
身高 | 20.25“ |
高CFM | 263 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 8-1 / 2“ |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
操作模式 | 僅酷 |
電源線長度 | 6ft。 |
評分 | 11.2 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 760 |
信號寬度 | 14.5“ |
船重(kg) | 40.5 |
型號 | 製冷劑類型 | 安培 | 面積(平方英尺) | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 窗口高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550至700平方呎 | 52 分貝、53 分貝、56 分貝 | 115V交流 | 1280W | 23 5機構/ 8“ | 18 1機構/ 2“ | 新台幣29,843元 | |
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700至1000平方呎 | 58 dBA | 230V交流 | 1510W | 23 5機構/ 8“ | 18 1機構/ 2“ | 新台幣34,237元 | 詢價
|
FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400至1500平方呎 | 62 dBA | 230V交流 | 2410W | 26 1機構/ 2“ | 19 1機構/ 2“ | 新台幣39,475元 | 詢價
|
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400至1500平方呎 | 63 dBA | 230V交流 | 3180W | 26 1機構/ 2“ | 19 1機構/ 2“ | 新台幣36,780元 | |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A,6.6A,7.1A | 300至350平方呎 | 57 dBA | 115V交流 | 750 / 817 / 1220W | 22 5機構/ 8“ | 16 1機構/ 2“ | 新台幣27,648元 | |
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,539元 | |
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,570元 |