項目 | 窗式空調 |
氣流方向 | 6路 |
安培 | 13A |
面積(平方英尺) | 1400至1500平方呎 |
顏色 | 白色 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 25000 英熱 |
除濕率 | 8 分/小時。 |
深度 | 26 1機構/ 2“ |
職責等級 | 住宅級 |
身高 | 18 5機構/ 8“ |
Hz | 60赫茲 |
Max.最高Wall Thickness室壁厚度 | 10“ |
NEMA配置 | LCDI,6-20P |
速度數 | 3 |
操作模式 | 單冷 |
電源線長度 | 5英尺 |
製冷劑類型 | R-32 |
聲級 | 62 dBA |
電壓 | 230V交流 |
瓦 | 2410W |
信號寬度 | 26 1機構/ 2“ |
窗口高度 | 19 1機構/ 2“ |
原產地 | 瑞士 |
產品 | 型號 | 製冷劑類型 | 安培 | 面積(平方英尺) | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 窗口高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5“ | - | 新台幣27,953元 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550至700平方呎 | 52 分貝、53 分貝、56 分貝 | 115V交流 | 1280W | 23 5機構/ 8“ | 18 1機構/ 2“ | 新台幣29,843元 | ||
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700至1000平方呎 | 58 dBA | 230V交流 | 1510W | 23 5機構/ 8“ | 18 1機構/ 2“ | 新台幣34,237元 | 詢價
| |
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400至1500平方呎 | 63 dBA | 230V交流 | 3180W | 26 1機構/ 2“ | 19 1機構/ 2“ | 新台幣36,780元 | ||
FHWH082WA1 | R-410A | 12A,6.6A,7.1A | 300至350平方呎 | 57 dBA | 115V交流 | 750 / 817 / 1220W | 22 5機構/ 8“ | 16 1機構/ 2“ | 新台幣27,648元 | ||
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣19,539元 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,570元 |