項目 | 管道保溫套 |
大約 “ R”值 | 2 |
適用於 | 冷熱管 |
總長: | 15ft。 |
材料 | 泡沫和箔 |
溫度。 範圍 | 0至250度F |
厚度 | 1機構/ 8“ |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 3926909987 |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP41X / 12 | 25ft。 | 玻璃纖維 | 1機構/ 2“ | 3" | 新台幣199元 | ||
SP42X / 16 | 25ft。 | 玻璃纖維和鋁箔 | 1" | 3" | 新台幣595元 | ||
CF42X | 25ft。 | 棉花和鋁箔 | 1" | 3" | 新台幣733元 |