項目 | 管道保溫套 |
大約 “ R”值 | 1.6 |
適用於 | 冷熱管 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 玻璃纖維 |
溫度。 範圍 | 0至250度F |
厚度 | 1機構/ 2“ |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 3919905060 |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP42X / 16 | 25ft。 | 玻璃纖維和鋁箔 | 1" | 3" | 新台幣595元 | ||
CF42X | 25ft。 | 棉花和鋁箔 | 1" | 3" | 新台幣733元 | ||
FV15H | 15ft。 | 泡沫和箔 | 1機構/ 8“ | 2" | 新台幣480元 |