項目 | 安裝在推車上的輪式洗滌劑注射器 |
尺寸 | 22 英寸深 x 22 英寸寬 x 52 英寸高 |
流量範圍 | 0.9至11 gpm |
進/出口 | 3機構/ 4“ |
最高 水壓力 | 85 PSI |
混合比例 | 0.2到2% |
船重(kg) | 35.38 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8479896500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 流量範圍 | 項目 | 混合比例 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSI 預賽 201 | 5 英寸深 x 6 英寸寬 x 24 英寸高 | 0.9-11加侖/分 | 洗滌劑噴射器 | 0.2 - 2% | 新台幣129,825元 |