項目 | 再生風機 |
滿載電流 | 3.9-3.68/2.2-2.12 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1.20 |
進水口尺寸 | 1“(F)NPT |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 流量 | 56 CFM |
最大。 壓力 | 125英寸馬桶 |
最高 真空 | 110英寸馬桶 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
出口尺寸 | 1“(F)NPT |
總深度 | 11.75“ |
總高度 | 10.5“ |
總長度 | 12“ |
段落 | 3 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 208-275/380-480 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 35.56 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 滿載電流 | HP | 段落 | 電壓 | 進水口尺寸 | 最大。 壓力 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VFB60-11.5-7瓦 | 23.5“ | 30-24.4/16-14.1 | 11.50 | 3 | 208-275/380-480 | 2“(F)NPT | 265英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 新台幣173,400元 | ||
2VFB60-8.4-7瓦 | 24“ | 26.1-21.1/13.8-12.1 | 7.40 | 3 | 208-275/380-480 | 2“(F)NPT | 200英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 新台幣165,974元 | ||
2VFB50-6.16-7瓦 | 19“ | 16.1-15.7/9.3-9.1 | 6.16 | 3 | 208-275/380-480 | 2“(F)NPT | 192英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 新台幣83,742元 | ||
2VFB40-3.42-7瓦 | 15.5“ | 10.4-9.4/5.85-5.52 | 3.42 | 3 | 208-275/380-480 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 169英寸馬桶 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 新台幣66,111元 | ||
2VFB30-1.2-5T | 12“ | 14.2-12/7.2-6 | 1.20 | 1 | 104-127/208-254 | 1“(F)NPT | 125英寸馬桶 | 1“(F)NPT | 新台幣43,590元 |