富士馬達 2vfb40-3.42-7w | 38uw83 再生式鼓風機 | Raptor Supplies 台灣
富士電機 2VFB40-3.42-7W 再生鼓風機 1-1/2 英寸 3.42 HP 3 相 | AH8JXY 38UW83

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W再生風機1-1 / 2英寸3.42 HP 3相

有現貨
貨號:AH8JXY 型號:2VFB40-3.42-7W交叉編號:38UW83

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$67,466 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目再生風機
滿載電流10.4-9.4/5.85-5.52
外殼材質
HP3.42
進水口尺寸1-1 / 2英寸(F)NPT
最高 環境溫度。104學位F.
最高 流量106 CFM
最大。 壓力169英寸馬桶
最高 真空140英寸馬桶
電機外殼全封閉風扇冷卻
出口尺寸1-1 / 2英寸(F)NPT
總深度13.75“
總高度13“
總長度15.5“
段落3
熱保護Automatic 自動錶
電壓208-275/380-480

送貨信息:

船重(kg) 29.03
船高(厘米)45.72
船長(厘米)43.18
船寬(厘米)48.26
原產地TW

產品型號

產品型號總長度滿載電流HP段落電壓進水口尺寸最大。 壓力出口尺寸價錢
富士電機 2VFB60-11.5-7W 再生鼓風機 2 英寸 11.50 HP 3 相 | AH8JXV 38UW80 2VFB60-11.5-7瓦23.5“30-24.4/16-14.111.503208-275/380-4802“(F)NPT265英寸馬桶2“(F)NPT新台幣179,242元
富士電機 2VFB60-8.4-7W 再生鼓風機 2 英寸 7.40 HP 3 相 | AH8JXW 38UW81 2VFB60-8.4-7瓦24“26.1-21.1/13.8-12.17.403208-275/380-4802“(F)NPT200英寸馬桶2“(F)NPT新台幣170,287元
富士電機 2VFB50-6.16-7W 再生鼓風機 2 英寸 6.16 HP 3 相 | AH8JXX 38UW82 2VFB50-6.16-7瓦19“16.1-15.7/9.3-9.16.163208-275/380-4802“(F)NPT192英寸馬桶2“(F)NPT新台幣85,458元
富士電機 2VFB30-1.2-7W 再生鼓風機 1 英寸 1.20 HP 3 相 | AH8JXZ 38UW84 2VFB30-1.2-7瓦12“3.9-3.68/2.2-2.121.203208-275/380-4801“(F)NPT125英寸馬桶1“(F)NPT新台幣44,483元
富士電機 2VFB30-1.2-5T 再生鼓風機 1 英寸 1.20 HP 1 相 | AH8JYA 38UW85 2VFB30-1.2-5T12“14.2-12/7.2-61.201104-127/208-2541“(F)NPT125英寸馬桶1“(F)NPT新台幣44,483元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FUJI ELECTRIC 2VFB40-3.42-7W再生風機1-1 / 2英寸3.42 HP 3相
新台幣67,466元 /單元