項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 是 |
可調加速時間 | 3600秒。 |
可調減速時間 | 3600秒。 |
控制類型 | 鍵盤/遙控器 |
深度 | 6.42“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | RPM |
動態制動 | 是 |
擴展模組 | NEMA 1 |
身高 | 10.24“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 380-480 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 1 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 1.9 |
輸出頻率範圍 | 0.1到120赫茲 |
輸出電壓 | 380-480 VAC |
保護的故事 | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 200% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 200% |
信號寬度 | 5.91“ |
船重(kg) | 3.98 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | CN |
型號 | 輸出電壓 | 深度 | 顯示類型 | 保護的故事 | 起動扭矩 | 信號寬度 | 擴展模組 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 3.15“ | IP20 | 4.72“ | 新台幣8,172元 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 3.15“ | IP20 | 4.72“ | 新台幣8,427元 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 3.15“ | IP20 | 4.72“ | 新台幣9,406元 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 4.33“ | IP20 | 5.12“ | 新台幣13,302元 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 4.33“ | IP20 | 5.12“ | 新台幣13,321元 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 4.33“ | IP20 | 5.12“ | 新台幣15,550元 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47“ | 指示燈 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 4.33“ | IP20 | 5.12“ | 新台幣17,212元 |