項目 | 活塞式空氣壓縮機/真空泵 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
設計 | 搖擺活塞 |
完 | 灰色油漆 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 5.4 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 5.4 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 1.5 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.6 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 4.8 |
免費空氣CFM @ 40 PSI | 4.2 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 4 |
滿載電流 | 16/8 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 50/50 |
最高 真空 | 27.5“汞柱 |
電機類型 | 電容器啟動 |
缸數 | 2 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 8.88“ |
總長度 | 14.5“ |
總寬度 | 12.25“ |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
聲音等級 | 75 dBA |
溫度。 範圍 | 32度至104度F |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
瓣 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 19.35 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 37.34 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | 電壓 | 進水口尺寸 | 電機類型 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HDM-251-M853 | 12.38“ | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8“NPT | ODP | 3 / 8“NPT | 新台幣106,427元 | ||
1LAA-251-M100X | 5.625“ | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4“NPT | 分裂階段 | 1 / 4“NPT | 新台幣29,791元 | ||
4LCB-251-M450X | 12“ | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4“NPT | 電容器啟動 | 1 / 4“NPT | 新台幣48,785元 |