項目 | 活塞式空氣壓縮機/真空泵 |
氣缸材質 | 鋁 |
完 | 灰色油漆 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 11 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 7.00 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 9.8 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 8.75 |
滿載電流 | 6.6/3.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100/100 |
電機類型 | ODP |
缸數 | 4 |
出口尺寸 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 8.75“ |
總長度 | 22.375“ |
總寬度 | 12.38“ |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
聲音等級 | 74 dBA |
溫度。 範圍 | 32度至104度F |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
瓣 | 不銹鋼 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 32.77 |
船長(厘米) | 72.64 |
船寬(厘米) | 44.7 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | 電壓 | 進水口尺寸 | 電機類型 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251-M100X | 5.625“ | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4“NPT | 分裂階段 | 1 / 4“NPT | 新台幣29,791元 | ||
4LCB-251-M450X | 12“ | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4“NPT | 電容器啟動 | 1 / 4“NPT | 新台幣48,785元 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25“ | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4“NPT | 電容器啟動 | 1 / 4“NPT | 新台幣52,225元 |