項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 是 |
可調加速時間 | 3600秒。 |
可調減速時間 | 3600秒。 |
控制類型 | 鍵盤/遙控器 |
深度 | 16.09“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | RPM |
動態制動 | 是 |
擴展模組 | NEMA 1 |
身高 | 53“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 460 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 7.5 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 11 |
輸出頻率範圍 | 0.1到120赫茲 |
輸出電壓 | 460 VAC |
保護的故事 | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 200% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 200% |
信號寬度 | 12.46“ |
船重(kg) | 26.76 |
船高(厘米) | 56.11 |
船長(厘米) | 149.86 |
船寬(厘米) | 46.89 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
型號 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 深度 | 顯示類型 | 輸出電壓 | 保護的故事 | 起動扭矩 | 信號寬度 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0011C2S-4U | 9 | 5.47“ | 指示燈 | 380-460 VAC | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 | - | 5.51“ | IP20 | 新台幣29,644元 | |
FRN003F1S-4U | 4.3 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣36,982元 | |
FRN005F1S-4U | 7.1 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣41,820元 | |
FRN007F1S-4U | 9.9 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣48,752元 | |
FRN030F1S-4U | 35 | 8.46“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 9.84“ | NEMA 1 | 新台幣107,353元 | |
FRN040F1S-4U | 47 | 8.46“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 180% | 9.84“ | NEMA 1 | 新台幣120,552元 | |
FRN050F1S-4U | 57 | 10.04“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 180% | 12.6“ | NEMA 1 | 新台幣139,085元 |