項目 | 再生風機 |
額定電流 | 7.8 / 3.7A |
外殼等級 | NEMA.png |
頻率 | 60赫茲 |
外殼材質 | 鋁 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
最高 流量 | 135 CFM |
最高 運營壓力 | 84.7" 廁所 |
噪音水平 | 85 db |
出口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
出水口類型 | NPT |
總深度 | 13.87“ |
總高度 | 14.03“ |
總長度 | 14.29“ |
段落 | 3 |
強大能力 | 2.7馬力 |
熱保護 | 飛行員職責 |
電壓 | 230 / 460V AC |
船重(kg) | 34.65 |
原產地 | 台灣 |
答:再生式鼓風機以其獨特的葉輪設計而與眾不同,可促進再生循環。它們也被稱為側通道鼓風機,其設計確保無脈動氣流,使其成為要求低壓和低真空水平的任務的最佳選擇。
答:此鼓風機透過對氣流進行細緻的控制來提高能源效率。這種精確控制大大提高了許多工業應用的能源效率。
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 額定電流 | 滿載電流 | 最大。 壓力 | 出口尺寸 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40英寸馬桶 | 4" | 25.75“ | 22.25“ | 19.5“ | - | 詢價
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33英寸馬桶 | 5.5“ | 26.625“ | 26.375“ | 22“ | - | 詢價
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43英寸馬桶 | 6.3“ | 30“ | 32.875“ | 55.125“ | - | 詢價
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58英寸馬桶 | 6.3“ | 30“ | 32.875“ | 55.125“ | - | 詢價
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58英寸馬桶 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 11-13 / 16“ | 12“ | 12 1機構/ 16“ | 新台幣34,425元 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80英寸馬桶 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 13.875“ | 14.031“ | 14 19機構/ 64“ | 新台幣42,076元 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 15.125“ | 15 3機構/ 32“ | 16 1機構/ 16“ | 新台幣65,078元 |