項目 | 2類變壓器 |
深度 | 4.5“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
外殼等級 | NEMA 1 |
機箱類型 | 已提交 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 11.33“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120/240/277/347/480 VAC |
安裝 | 多 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 沒有評分 |
VA等級 | 40 |
信號寬度 | 11.4“ |
船重(kg) | 10.04 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8504409530 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 外殼等級 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR100VA008 | 4.22“ | 2.52“ | 沒有評分 | 3.02“ | 208/240/277/480 伏交流電 | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 120 VAC | 100 | 新台幣4,544元 |