項目 | 預接線翹板開關 |
尺寸 | 1.7x2.8x1.5“ |
工作溫度 範圍 | -30-140度F |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流接觸額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 項目 | 連接數 | 工作溫度 範圍 | 開關功能 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIB02S | 20A電阻@ 277V,10A鎢絲@ 120V | 單刀雙擲 | 預接線翹板開關 | 3 | -30度至140度F | 維持/關閉維持/維持 | 新台幣1,156元 | ||
SIB04S | 20A電阻@ 277V,10A鎢絲@ 120V | 單刀雙擲 | 預接線翹板開關 | 3 | -30度至140度F | 維持/維持 | 新台幣1,404元 | ||
SIB05S | 20A電阻@ 277V,10A鎢絲@ 120V | SPST | 預接線翹板開關 | 2 | -30度至140度F | 維持/關閉維持 | 新台幣1,674元 | ||
西伯利亞大學 | 5A @ 30V | 單刀雙擲 | 預接線翹板開關,LED指示燈 | 4 | -30度至140度F | 保持開啟/關閉保持/開啟並保持指示器 | 新台幣1,071元 | ||
SIB02S-RD | - | - | 預接線翹板開關 | - | -30-140度F | - | 新台幣798元 | 詢價
| |
SIB04S-RD | - | - | 預接線翹板開關 | - | -30-140度F | - | 新台幣956元 | 詢價
| |
西伯利亞RD | - | - | 預接線翹板開關 | - | -30-140度F | - | 新台幣760元 | 詢價
|