項目 | 控制變壓器 |
深度 | 3.786“ |
外殼表面處理 | 沒有完成 |
機箱類型 | 室內 |
身高 | 3.161“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 英尺或1/2“ NPT集線器 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 60度 |
變壓器類型 | 線繞 |
VA等級 | 175 |
信號寬度 | 4.03“ |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | 段落 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR150VA001 | 3.65“ | 3.8“ | 3.183“ | 120 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 24 VAC | 1 | 150 | 新台幣4,317元 | ||
TR150VA002 | 3.62“ | 3.785“ | 3.16“ | 120 VAC | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 24 VAC | 1 | 150 | 新台幣5,482元 | ||
TR150VA008 | 4.28“ | 3.79“ | 3.16“ | 208/240/277/480 伏交流電 | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 120 VAC | Single | 150 | 新台幣6,808元 | ||
TR175VA001 | 3.801“ | 3.79“ | 3.163“ | 208 / 240 VAC | 腳 | 24 VAC | 1 | 175 | 新台幣5,975元 | ||
TR175VA002 | 3.8“ | 3.79“ | 3.189“ | 120 VAC | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 24 VAC | 1 | 175 | 新台幣6,318元 | ||
TR240VA001 | 3.957“ | 3.75“ | 4.53“ | 120 VAC | 英尺或1/2“ NPT集線器 | 24 VAC | 1 | 240 | 新台幣7,943元 | ||
TR300VA002 | 5.499“ | 3.75“ | 4.5“ | 120/208/240/480 伏交流電 | 腳或雙1/2“ NPT集線器 | 24 VAC | 1 | 300 | 新台幣11,344元 |