項目 | 迷你黃油槍 |
散裝容量 | 2-1 / 2盎司 |
黃油槍注油 | 體積 |
黃油槍手柄樣式 | 推 |
最高 運營壓力 | 20 PSI |
噴嘴擴展類型 | 硬管 |
管長 | 2" |
1盎司的筆觸。 Output輸出量 | 1 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
工具長度 | 8" |
燈管顏色 | 黑色 |
管材 | 塑料 |
每衝程音量 | 2盎司。 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 工具長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
32985 | 6.5“ | 新台幣690元 |