項目 | 液壓彎管機 |
彎曲半徑 | 7-1 / 4至20“ |
功能 | 能夠由手動或電動泵供電 |
材料 | 剛性鋼和鋁 |
最大。 壓力 | 10000 PSI |
尺寸範圍 | 1-1 / 4“至4” |
船重(kg) | 184.27 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8462290050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 功能 | 材料 | 尺寸範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B306S | 7-1 / 4至20“ | 掃管/分段式彎管機,能夠通過手動或電動泵供電 | 剛性鋼和鋁 | 1-1 / 4“至4” | 新台幣437,124元 | ||
B306SPE22J | 7-1 / 4至20“ | 掃管/分段式彎管機,能夠通過手動或電動泵供電 | 剛性鋼和鋁 | 1-1 / 4“至4” | 新台幣418,760元 | ||
306 | 7-1 / 4至20“ | 掃管/分段式彎管機,能夠通過手動或電動泵供電 | 剛性鋼和鋁 | 1-1 / 4“至4” | 新台幣297,909元 | ||
B308S | 5-13 / 16至20“ | 組合式單發/掃地彎曲機,肘部可單靴彎曲,能夠在需要多個彎曲階段的情況下產生掃地彎曲的能力,可以通過手動或電動泵供電 | EMT,IMC,剛性鋼或鋁 | 1“到4” | 新台幣216,783元 | ||
B308SPE22J | 5-13 / 16至20“ | 組合式單發/掃地彎曲機,肘部可單靴彎曲,能夠在需要多個彎曲階段的情況下產生掃地彎曲的能力,可以通過手動或電動泵供電 | 剛性鋼和鋁 | 1“到4” | 新台幣322,794元 | ||
308 | 5-13 / 16至20“ | 組合式單發/掃地彎曲機,肘部可單靴彎曲,能夠在需要多個彎曲階段的情況下產生掃地彎曲的能力,可以通過手動或電動泵供電 | 剛性鋼和鋁 | 1“到4” | 新台幣231,816元 | ||
B316S | 3-5/16 to 9-1/2" | 彎頭的單鞋彎曲能力,在需要多個彎曲階段的地方能夠產生掃彎彎曲的能力,可以通過手動或電動泵供電的能力 | 剛性鋼和鋁 | 1 / 2“到2” | 新台幣141,001元 |