項目 | 法蘭墊片 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 2.875“ |
材料 | PTFE與鋁矽酸鹽微球 |
最大。 壓力 | 800 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 4.875“ |
管道尺寸 | 2.5“ |
溫度。 範圍 | -450度至500度 |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.16 |
船長(厘米) | 12.4 |
船寬(厘米) | 12.4 |
原產地 | US |
型號 | 厚度 | 顏色 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500RG-0150-125-0050 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 27機構/ 32“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 1.875“ | 1機構/ 2“ | -100度至800度 | 新台幣36元 | |
5500RG-0150-125-0075 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 1-1 / 16“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 2.25“ | 3機構/ 4“ | -100度至800度 | 新台幣55元 | |
5500RG-0150-125-0100 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 1-5 / 16“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 2.625“ | 1" | -100度至800度 | 新台幣85元 | |
5500RG-0150-125-0150 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 1-29 / 32“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 3.375“ | 1.5“ | -100度至800度 | 新台幣152元 | |
5500RG-0150-125-0200 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 2.375“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 4.125“ | 2" | -100度至800度 | 新台幣209元 | |
5500RG-0150-125-0250 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 2.875“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 4.875“ | 2.5“ | -100度至800度 | 新台幣297元 | |
5500RG-0150-125-0300 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 3.5“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 5.375“ | 3" | -100度至800度 | 新台幣333元 |