項目 | 法蘭墊片 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 4.5“ |
材料 | PTFE |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 6.875“ |
溫度。 範圍 | -450到500 F. |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 戒指 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3926904590 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 內部Dia。 | 厚度 | 類別 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37045-0104 | -450到500 F. | 白色 | 4.5“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | PTFE | 1200 PSI | 新台幣1,489元 | ||
37555-0104 | -100至800 F | 灰色 | 4.5“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | 無機纖維 | 1200 PSI | 新台幣242元 | ||
37760-0104 | -40至400 F | 藍色和白色 | 4.5“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | 合成纖維 | 500 PSI | 新台幣368元 | ||
C000504001 | -320至950 F | 黃帶灰帶 | 5" | 11機構/ 64“ | ANSI 150磅級法蘭 | 螺旋纏繞金屬墊片 | 金屬增強 | - | 新台幣516元 | ||
C000504003 | -320至950 F | 黃帶灰帶 | 5" | 11機構/ 64“ | ANSI 300磅級法蘭 | 螺旋纏繞金屬墊片 | 金屬增強 | - | 新台幣611元 |