項目 | 壓縮機/真空泵 |
壓縮機類型 | 旋轉葉片 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 10.00 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 10.00 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 5.00 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.20 |
滿載電流 | 2.6/1.3 |
住房 | 鑄鐵 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
最高 PSI續/整數 | 10/10 |
最高 真空 | 26.0“汞柱 |
出口尺寸 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 7.3“ |
總長度 | 16.6“ |
總寬度 | 9.12“ |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 23.4 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 55.37 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 電壓 | Hz | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-AA | 5.125“ | 4.2 | 1/8 | 115 | 60 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 7 11機構/ 16“ | 新台幣20,394元 | ||
MAA-P251-MB | 4 11機構/ 16“ | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 4.75“ | 新台幣26,448元 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣26,508元 | 詢價
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,948元 | 詢價
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣12,472元 | 詢價
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,385元 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,461元 |