項目 | 壓縮機/真空泵 |
壓縮機類型 | 光圈 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.10 |
滿載電流 | 4.2 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
最高 PSI續/整數 | 60/60 |
最高 真空 | 25.5 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 7 11機構/ 16“ |
總長度 | 7.625“ |
總寬度 | 5.125“ |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.05 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8414801605 |
原產地 | US |
答:定期維護可能包括檢查隔膜狀況並在必要時更換隔膜以及例行檢查。
A. 購買空壓幫浦時,要考慮風量、壓力和動力源(電或氣)。檢查應用對齊的工作週期,評估建造品質和耐用性,並考慮噪音水平、維護和配件相容性。
A.
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 電壓 | Hz | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-251Q-G279 | 9.12“ | 2.6/1.3 | 3/4 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8“NPT | 3 / 8“NPT | 7.3“ | 新台幣47,288元 | ||
MAA-P251-MB | 4 11機構/ 16“ | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 4.75“ | 新台幣26,448元 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣26,508元 | 詢價
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,948元 | 詢價
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣12,472元 | 詢價
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,385元 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,461元 |