項目 | 壓縮機泵 |
壓縮機類型 | 光圈 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.20 |
滿載電流 | 4.0 |
HP | 1/20 |
進水口尺寸 | 1 / 8“NPT |
最高 真空 | 22.5“汞柱 |
出口尺寸 | 1 / 8“NPT |
總高度 | 5 11機構/ 16“ |
總長度 | 6 1機構/ 3“ |
總寬度 | 3.5“ |
電源線 | 是 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 26.9 |
船寬(厘米) | 14.61 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 滿載電流 | HP | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D1125-101-1052 | 12 VDC | 0.3 | 1/125 | 1/4英寸軟管倒鉤 | 1/4英寸軟管倒鉤 | 2.125“ | 3 1機構/ 16“ | 1 5機構/ 16“ | 新台幣11,165元 | ||
15D1150-101-1014 | 24 VDC | 0.6 | 1/50 | 1/4英寸軟管倒鉤 | 1/4英寸軟管倒鉤 | 1 13機構/ 16“ | 4" | 1.875“ | 新台幣19,414元 | ||
22D1180-202-1005 | 24 VDC | 4.0 | 1/8 | 1 / 8“NPT | 1 / 8“NPT | 5 11機構/ 16“ | 7.75“ | 3.5“ | 新台幣21,235元 |