項目 | 氣動馬達 |
CFM | 72 |
完 | 藍色 |
身高 | 6.5“ |
外殼材質 | 鑄鐵和鋁 |
HP | 1.50 |
鍵槽 | 0.19“ |
鍵槽長度 | 0.19“ |
總長: | 6.69“ |
材料 | 鋁和鑄鐵 |
最大。 空氣流動 | 78 CFM |
最大。 空氣壓力 | 100 PSI |
最高 轉速 | 3000 |
安裝 | 輪緣 |
空載轉速 | 3000 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 6.5“ |
總長度 | 6.69“ |
總寬度 | 6.5“ |
端口大小 | NPT 1 / 4“ |
迴轉 | REV |
RPM @最高扭力 | 250 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.06“ |
攤檔扭矩(英寸磅) | 35 |
溫度。 | 0 - 250 |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 6.17 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | US |
A. 氣流能力為 78 CFM。尋找具有更高氣流能力的氣動馬達的客戶可以選擇 Gast 6AM-NRV-251 氣動馬達 氣流能力為 128 CFM。
A.
答:是的,您可以調節提供給馬達的氣壓來控制其速度和扭力。
產品 | 型號 | CFM | HP | 總長: | 最大。 空氣流動 | 總長度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 AM-NRV-251 | 30 | 0.75 | 5.87“ | 30 CFM | 5.870“ | NPT 1 / 4“ | 新台幣14,023元 | ||
6 AM-NRV-251 | 130 | 4.00 | 8.29“ | 128 CFM | 8.29“ | NPT 1 / 2“ | 新台幣23,802元 |