項目 | 壓縮機/真空泵 |
壓縮機類型 | 光圈 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 1.90 |
滿載電流 | 4.5 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 3/8英寸軟管倒鉤 |
最高 PSI續/整數 | 60/60 |
最高 真空 | 25.50 |
出口尺寸 | 3/8英寸軟管倒鉤 |
總高度 | 8" |
總長度 | 7.625“ |
總寬度 | 5.125“ |
UPC | 696738426924 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 8.46 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
A. 透過調節隔膜運動來切換模式。
答:此泵浦的額定功率為 1/8 馬力。尋找更高額定功率的壓縮機/真空幫浦的客戶可以選擇 Gast DOA-V751-FB壓縮機/真空幫浦 額定功率為 1/3 hp。
A.
A. 主要因素包括應用相容性、流量、壓力/真空範圍、功率需求和維護需求。
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-FB | 4.8/3.3 | 1/3 | 50/60 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 7.625“ | 110/115 | 新台幣24,508元 |