項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 1200小時。 |
平均壽命 | 1200小時。 |
基本類型 | 單觸點刺刀(BA15s) |
燈泡直徑 | 1" |
當前繪製 | 2100mA |
初始流明 | 302 |
燈管直徑 | 1" |
燈的形狀 | S8 |
燈的類型 | 微型S |
燈光顏色 | 琥珀 |
流明 | 302 |
最高 總體長度 | 2" |
總體燈形 | S |
主要應用 | 停車,轉向信號前或後 |
貿易編號 | 1156NA |
UPC | 821641175977 |
電壓 | 13 |
瓦 | 27 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8539228040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流明 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 主要應用 | 貿易編號 | 瓦 | 基本類型 | 當前繪製 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 / BP2 | 264 | 1000小時。 | 1000小時。 | 一般用途 | 1141 | 18 | 單觸點刺刀(BA15s) | 1440mA | 新台幣11元 | ||
199 | 32 | 1200小時。 | 1200小時。 | 備用,車牌,踏板/禮貌,轉向信號前或後 | 199 | 29 | 單觸點刺刀(BA15s) | 2250mA | 新台幣5元 | ||
1073 | 402 | 200小時。 | 200小時。 | 倒車,高位停車,停車,停車,尾燈,前後轉向信號燈 | 1073 | 23 | 單觸點刺刀(BA15s) | 1800mA | 新台幣6元 | ||
1076 | 402 | 200小時。 | 200小時。 | 後備箱/貨物區域,引擎蓋下 | 1076 | 23 | 雙觸點刺刀(BA15d) | 1800mA | 新台幣11元 |