項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 1000小時。 |
平均壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 單觸點刺刀(BA15s) |
燈泡直徑 | 1" |
當前繪製 | 1440mA |
初始流明 | 264 |
燈管直徑 | 1" |
燈的形狀 | S8 |
燈的類型 | 微型S |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 264 |
最高 總體長度 | 2" |
總體燈形 | S |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 1141 |
電壓 | 13 |
瓦 | 18 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | TW |
型號 | 流明 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 主要應用 | 貿易編號 | 瓦 | 基本類型 | 當前繪製 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156NA | 302 | 1200小時。 | 1200小時。 | 停車,轉向信號前或後 | 1156NA | 27 | 單觸點刺刀(BA15s) | 2100mA | 新台幣12元 | |
199 | 32 | 1200小時。 | 1200小時。 | 備用,車牌,踏板/禮貌,轉向信號前或後 | 199 | 29 | 單觸點刺刀(BA15s) | 2250mA | 新台幣5元 | |
1073 | 402 | 200小時。 | 200小時。 | 倒車,高位停車,停車,停車,尾燈,前後轉向信號燈 | 1073 | 23 | 單觸點刺刀(BA15s) | 1800mA | 新台幣6元 | |
1076 | 402 | 200小時。 | 200小時。 | 後備箱/貨物區域,引擎蓋下 | 1076 | 23 | 雙觸點刺刀(BA15d) | 1800mA | 新台幣11元 |