GE LIGHTING 250R40/1/STG 白熾反射燈 R40 250w
貨號:AA9NBZ
型號:250R40/1/STG交叉編號:1E295
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 白熾燈 |
平均燈泡壽命 | 54“ |
平均壽命 | 5000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡直徑 | 5" |
燈泡技術 | 白熾燈 |
色溫 | 2500K |
初始流明 | 2150 |
燈號 | 250R40 / 1 / STG PQ6 |
燈管直徑 | 5" |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | R40 |
燈的類型 | 反射鏡-R / BR |
配光 | 洪水 |
流明 | 2150 |
最高 總體長度 | 6 9機構/ 16“ |
總體燈形 | R |
主要應用 | 加熱燈 |
抗碎性 | 是 |
防碎 | 是 |
電壓 | 120 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8539294000 |
原產地 | US |