項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | M130 |
平均燈泡壽命 | 10,000小時。 |
基本類型 | 2針(GX10) |
顯色指數 | 90.0 |
對於封閉式燈具 | 是 |
燈色溫度 | 3000K |
燈號 | CMH39MR16/930/FL |
燈管直徑 | 2" |
燈飾 | 重設 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
配光 | 洪水 |
光輸出 | 3000至3999K,暖白色 |
流明 | 2200 |
最高 總體長度 | 2 9機構/ 32“ |
總體燈形 | MR |
防碎 | 沒有 |
類別 | 高輸出 |
瓦 | 39 |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 燈的類型 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 光輸出 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 / MED | 汞蒸氣 | H38 | 20,000小時。 | - | 4000 | 5.437“ | ED | 100 | - | 詢價
| |
MVR100 / U / MED | 金屬鹵化物 | M90 | 15,000小時。 | 4000至4999K,冷白 | 8100 | 5.437“ | BD | 100 | 新台幣2,166元 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | 陶瓷金屬鹵化物 | M130 | 15,000小時。 | 3000至3999K,暖白色 | 3400 | 3.5“ | T | 39 | 新台幣3,531元 |