項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | H38 |
平均燈泡壽命 | 20,000小時。 |
平均壽命 | 20,000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡直徑 | 2-1 / 8“ |
燈泡技術 | 汞蒸氣 |
色溫 | 3900K |
顯色指數 | 50 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
對於封閉式燈具 | 是 |
初始流明 | 4000 |
燈號 | HR100DX38 / MED |
燈管直徑 | 2.125“ |
燈飾 | 豪華白 |
燈的形狀 | ED17 |
燈的類型 | 汞蒸氣 |
流明 | 4000 |
最高 總體長度 | 5.437“ |
平均流明 | 2800 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
瓦 | 100 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8539320040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 燈的類型 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 光輸出 | 流明 | 最高 總體長度 | 總體燈形 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | 金屬鹵化物 | M90 | 15,000小時。 | 4000至4999K,冷白 | 8100 | 5.437“ | BD | 100 | 新台幣2,166元 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | 金屬鹵化物 | M130 | 10,000小時。 | 3000至3999K,暖白色 | 2200 | 2 9機構/ 32“ | MR | 39 | 新台幣3,649元 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | 陶瓷金屬鹵化物 | M130 | 15,000小時。 | 3000至3999K,暖白色 | 3400 | 3.5“ | T | 39 | 新台幣3,531元 |