項目 | U型熒光燈 |
平均燈泡壽命 | 20,000小時。 |
平均壽命 | 20,000小時。 |
基本類型 | 中型雙針(G13) |
彎曲半徑 | 6" |
燈泡直徑 | 1" |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 中性 |
色溫 | 3500K |
顯色指數 | 82 |
初始流明 | 2800 |
燈號 | F32T8/SPX35/U/6/2 |
燈管直徑 | 1" |
燈的形狀 | T8 |
燈音 | 中性 |
燈的類型 | U型 |
總長: | 22.5“ |
流明 | 2800 |
最高 總體長度 | 22.5“ |
平均流明 | 2630 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 10度 |
總體燈形 | T |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 即食類 |
UPC | 043168689212 |
電壓 | 120 |
瓦 | 32 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 61.21 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8539310070 |
原產地 | US |
型號 | 燈號 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 燈音 | 流明 | 平均流明 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 開始輸入 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000小時。 | 30,000小時。 | 中性 | 2250 | 1900 | 59學位F. | 快速 | 新台幣340元 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000小時。 | 30,000小時。 | 涼爽 | 2250 | 1900 | 59學位F. | 快速 | 新台幣140元 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000小時。 | 30,000小時。 | 中性 | 2500 | 2200 | 59學位F. | 快速 | 新台幣127元 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000小時。 | 30,000小時。 | 涼爽 | 2500 | 2200 | 59學位F. | 快速 | 新台幣127元 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 中性 | 2800 | 2622 | - | 快速 | 新台幣905元 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 涼爽 | 2800 | 2622 | - | 快速 | 新台幣881元 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000小時。 | 24,000小時。 | 溫暖 | 2775 | 2636 | - | 快速 | 新台幣782元 |