項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | -40度至85度 |
身高 | 1 13機構/ 64“ |
輸入電流 | AAC 0.85 |
輸入電壓 | 23到25.5 VAC |
總長: | 9.5“ |
輸出電流 | 3.3個ADC |
輸出電壓 | 23 VDC |
輸出功率 | 80W |
信號寬度 | 1 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8504409520 |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 環境溫度。 範圍 | 身高 | 功率因數 | 信號寬度 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED21T8 / DR / D / 2L | 27到33 VDC | -4度至104度F | 1" | 0.9 | 1 19機構/ 64“ | 21 | 120到277 VAC | 可調光LED驅動器 | 新台幣549元 | ||
LED9T8 / DR / 2升 | 29 VDC | -4度至104度F | 1" | 0.9 | 1 19機構/ 64“ | 18 | 120到277 VAC | LED驅動器 | 新台幣148元 | ||
LED25T8 / DR / 2升 | 29 VDC | - | 1.187“ | 0.90 | 1 27機構/ 32“ | 50 | 120到277 VAC | LED驅動器 | 新台幣439元 |