項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | -4度至104度F |
鎮流器類型 | 沒有調光 |
身高 | 1" |
輸入電流 | 0.01至0.17 AAC |
輸入功率 | 18 |
輸入電壓 | 120到277 VAC |
總長: | 9.5“ |
輸出電流 | 0.27個ADC |
輸出電壓 | 29 VDC |
功率因數 | 0.9 |
輸出功率 | 18W |
信號寬度 | 1 19機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.3 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 環境溫度。 範圍 | 身高 | 功率因數 | 信號寬度 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE080 / MV / D24T1-A | 23 VDC | -40度至85度 | 1 13機構/ 64“ | - | 1 45機構/ 64“ | - | 23到25.5 VAC | LED驅動器 | - | 詢價
| |
LED21T8 / DR / D / 2L | 27到33 VDC | -4度至104度F | 1" | 0.9 | 1 19機構/ 64“ | 21 | 120到277 VAC | 可調光LED驅動器 | 新台幣549元 | ||
LED25T8 / DR / 2升 | 29 VDC | - | 1.187“ | 0.90 | 1 27機構/ 32“ | 50 | 120到277 VAC | LED驅動器 | 新台幣439元 |