項目 | HID鎮流器套件 |
ANSI代碼 | M141 |
鎮流器家庭 | HID磁性 |
鎮流器類型 | 脈衝啟動金屬鹵化物芯和線圈 |
身高 | 6" |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120/208/240/277/480 |
輸入瓦數 | 1112 |
絕緣級別 | UL H180級 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 1000 |
總長: | 6" |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -22至22度F |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 9.3 |
208V工作電流 | 5.4 |
240V工作電流 | 4.7 |
277V工作電流 | 4.2 |
480V工作電流 | 2.5 |
開始輸入 | 脈衝 |
信號寬度 | 4 1機構/ 5“ |
船重(kg) | 10.82 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | ANSI代碼 | 鎮流器類型 | 身高 | 輸入瓦數 | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM1000ML5AA5-5 | M47 / H36 | 磁芯和線圈 | 4.25“ | 1103 | 180C | 新台幣9,964元 |