項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | H38 |
平均壽命 | 20,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
色溫 | 3900K |
顯色指數 | 50 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
初始流明 | 4000 |
燈號 | HR100DX38 |
燈管直徑 | 2.125“ |
燈飾 | 豪華白 |
燈的形狀 | ED23.5 |
燈的類型 | 汞蒸氣 |
最高 總體長度 | 7.5“ |
平均流明 | 2800 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
UPC | 043168225755 |
瓦 | 100 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8539320040 |
原產地 | CN |
型號 | 燈管直徑 | ANSI代碼 | 平均壽命 | 燈飾 | 燈的類型 | 最高 總體長度 | 平均流明 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22“ | S62 | 24,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 5450 | 70 | 新台幣978元 | |
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15“ | S54 | 24,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 8550 | 100 | 新台幣936元 | |
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22“ | S55 | 24,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 14,400 | 150 | 新台幣1,014元 | |
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 9450 | 100 | - | 詢價
|
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.875“ | 16,000 | 150 | - | 詢價
|