項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | S54 |
平均壽命 | 24,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
色溫 | 2000K |
顯色指數 | 22 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
初始流明 | 9500 |
燈號 | LU100 / H / ECO |
燈管直徑 | 2-14 / 15“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | ED23.5 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
最高 總體長度 | 7.75“ |
平均流明 | 8550 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
UPC | 043168853699 |
瓦 | 100 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8539320020 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 燈管直徑 | ANSI代碼 | 平均壽命 | 燈飾 | 燈的類型 | 最高 總體長度 | 平均流明 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125“ | H38 | 20,000小時。 | 豪華白 | 汞蒸氣 | 7.5“ | 2800 | 100 | 新台幣1,406元 | ||
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22“ | S62 | 24,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 5450 | 70 | 新台幣978元 | ||
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22“ | S55 | 24,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 14,400 | 150 | 新台幣1,014元 | ||
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.75“ | 9450 | 100 | - | 詢價
| |
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000小時。 | 重設 | 高壓鈉 | 7.875“ | 16,000 | 150 | - | 詢價
|