項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | H33 |
平均燈泡壽命 | 20,000小時。 |
平均壽命 | 20,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
燈泡直徑 | 4-5 / 8“ |
燈泡技術 | 汞蒸氣 |
色溫 | 3900K |
顯色指數 | 50 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
對於封閉式燈具 | 是 |
初始流明 | 22,600 |
燈號 | HR400DX33 |
燈管直徑 | 4.625“ |
燈飾 | 豪華白 |
燈的形狀 | ED37 |
燈的類型 | 汞蒸氣 |
流明 | 22,600 |
最高 總體長度 | 11 5機構/ 16“ |
平均流明 | 15,820 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
UPC | 043168970624 |
瓦 | 400 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 29.72 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8539320040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 初始流明 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 燈號 | 燈飾 | 燈的類型 | 流明 | 最高 總體長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR400 / U | 36,000V / 33,100小時 | M59 | 20,000 / 15,000小時 | MVR400 / U | 重設 | 金屬鹵化物 | - | 11.5“ | 新台幣1,517元 | ||
LU750 | 110,000 | S111 | 24,000小時。 | LU750 | 重設 | 高壓鈉 | 110,000 | 11.5“ | 新台幣1,232元 |